Références
Festo :MGXDH-3/2-1.2-24DC-KS
Rubix :0326-2557587
Fabricant :8118342
EAN :4052568580926

Détails articles : PILOTE MGXDH-3/2-1.2-24DC-KS
MGXDH-3/2-1.2-24DC-KS vanne pilote
Informations techniques
Attributs
| Type | pilote mgxdh-3/2-1.2-24dc-ks |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Débit | 40 l/min |
| Plage de pression | -0,9 bar...8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
590,52 € HT
/ unité
708,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours