Distributeur pneumatique SMC SX11F-KH
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie SX3000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SX11F-KH
Rubix :0338-2264590
Documents
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 2/2 HI FREQ SX11F-KH
SMC passe à la vitesse supérieure avec le lancement de sa série SX10 de distributeurs 2 voies à haute fréquence. Idéale pour les machines de tri, la série SX10 a une réponse si rapide qu'elle peut envoyer des signaux ON à 0.45 ms et OFF à 0.4 ms. Elle apporte également une plus grande productivité avec des fréquences allant jusqu'à 1200 cycles par seconde et permet de faire des économies grâce à sa capacité de plus de 5000 millions de cycles et une faible consommation d'énergie de seulement 4 W. Avec plusieurs options de débit et de fréquence, la série SX10 offre une polyvalence et une conception compacte. Sa facilité d'installation et de retrait est permise grâce à une option de montage rapide. Sa flexibilité rend la série SX10 idéale pour les machines de tri par couleur, le recyclage des plastiques, la séparation des déchets et les applications de collage, dosage, de conditionnement et de vide.
Electrodistributeur 2/2 haute frequence serie sx10
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur 2/2 hi freq sx11f-kh |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,98 € HT
/ unité
68,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours