Distributeur pneumatique Festo MFH-5-1/2-S

Électrovanne MFH-5

Voir les informations techniques

Références

Festo :MFH-5-1/2-S
Rubix :0326-2580277
Fabricant :35547
EAN :4052568115807
ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5-1/2-S

Résumé technique

Typevalve tiger classic
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5-1/2-S


Électrodistributeur MFH-5-1/2-S avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=52 mm, Débit nominal normal=3700 l/min, Pression de service=0 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve tiger classic
Nombre d’orifices5
Débit3700 l/min
450,80 € HT
/ unité
540,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours