Références
Festo :VUVS-L20-P53C-MD-G18-F7
Rubix :0326-2562317
Fabricant :575254
EAN :4052568223892

Résumé technique
| Type | electrodistributeur vuvs-l20-p53c-md-g18-f7 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L20-P53C-MD-G18-F7
Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.
Electrovanne VUVS-L20-P53C-MD-G18-F7 Fonction de vanne=5/3 fermée, Type d'actionnement=électrique, Taille de vanne=21 mm, Débit nominal normal=700 l/min, Pression de service=2,5 - 10 bar
Points forts
Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vuvs-l20-p53c-md-g18-f7 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 700 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,44 € HT
/ unité
158,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours