Pignon pour chaîne standard européen Sati PT05028
Pignons triples 3/8x7/32
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sati :PT05028
Rubix :9692-1057492

Résumé technique
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 28 |
Documents
Détails articles : PIGNON 28 DT 06B3 ( 9,52) T
Pignon avec moyeu déporté pour chaînes triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 28 |
| Code ISO | 06b-3 |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,17 € HT
/ unité
25,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (42) jours