Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B2025

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P12B2025
Rubix :C600-1281324
Fabricant :866066
EAN :3660338202520
PIGNON 25 DT 12B2 (19,05) D

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 25 DT 12B2 (19,05) D


Pignon Pre-Aleses 25 DT 12B2 (19,05) DUPLEX

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents25
Code ISO12b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre de référence152 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur totale50 mm
Diamètre de cercle de tête160 mm
55,03 HT
/ unité
66,04 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h