Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B2031

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P12B2031
Rubix :X600-1419879
EAN :3660338299650
PIGNON 31 DT 12B2 (19,05) D 19,05X11,68MM

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents31
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 31 DT 12B2 (19,05) D 19,05X11,68MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents31
Code ISO12b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre de référence188,31 mm
Diamètre extérieur196,3 mm
Largeur totale50 mm
Diamètre de cercle de tête196,3 mm
Promotion
Au lieu de 17,74 €
17,11 € HT
/ unité
20,53 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours