Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA08B1027
Pignon à moyeu amovible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :PMA08B1027
Rubix :C600-1269373
Fabricant :857157
EAN :3660338124211


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 27 |
Documents
Détails articles : PIGNON 27 DT 08B1 (12,7) S MA 1610
Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 27 |
| Code ISO | 08b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 76 mm |
| Diamètre de référence | 109,4 mm |
| Diamètre extérieur | 114,4 mm |
| Largeur totale | 25 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 114,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,81 € HT
/ unité
18,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h