Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B1045
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P12B1045
Rubix :C600-1281310
Fabricant :866052
EAN :3660338202384


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 45 |
Documents
Détails articles : PIGNON 45 DT 12B1 (19,05) S
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 45 |
| Code ISO | 12b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 23 mm |
| Diamètre de référence | 273,1 mm |
| Diamètre extérieur | 282,5 mm |
| Largeur totale | 45 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 282,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 44,75 €
43,02 € HT
/ unité
51,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h