Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B3020
Pignon Triplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P08B3020
Rubix :X600-1419960
EAN :3660338298844


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 20 |
Documents
Détails articles : PIGNON 20 DT 08B3 (12,7) T 12,7X7,75MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 20 |
| Code ISO | 08b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 16 mm |
| Diamètre de référence | 81,19 mm |
| Diamètre extérieur | 85,8 mm |
| Largeur totale | 50 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 85,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,98 € HT
/ unité
16,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h