Pignon pour chaîne standard européen Sati PS11023
Pignons simples 6x2,8
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sati :PS11023
Rubix :9692-1057739

Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 23 |
Documents
Détails articles : PIGNON 23 DT 12B1 (19,05) S
Pignon avec moyeu déporté pour chaînes simples à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 23 |
| Code ISO | 12b-1 |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,85 € HT
/ unité
32,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (42) jours