Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P28B3009
Pignon Triplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P28B3009
Rubix :X600-1419546
EAN :3660338302985


Résumé technique
| Pas de chaîne | 44,45 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 9 |
Documents
Détails articles : PIGNON 9 DT 28B3 (44,45) T 44,45X30,99MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 44,45 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 9 |
| Code ISO | 28b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 30 mm |
| Diamètre de référence | 129,96 mm |
| Diamètre extérieur | 148,4 mm |
| Largeur totale | 180 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 148,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 314,50 € HT
/ 10 unités
1 577,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours