Références
Mecaline :P05B1013R
Rubix :X600-1467184
EAN :3660338402753

Détails articles : PIGNON 05B-1 Z=13 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 05B-1 Z=13 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 13 |
| Code ISO | 05b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 23 mm |
| Diamètre de référence | 33,42 mm |
| Diamètre extérieur | 36,7 mm |
| Largeur totale | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,80 € HT
/ 20 unités
56,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours