Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P05B2030
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P05B2030
Rubix :X600-1420040
EAN :3660338296727

Documents
Détails articles : PIGNON 30 DT 05B2 (8) D 8X3 MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 8 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 30 |
| Code ISO | 05b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 12 mm |
| Diamètre de référence | 76,53 mm |
| Diamètre extérieur | 79,8 mm |
| Largeur totale | 22 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 79,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 2,18 €
2,11 € HT
/ unité
2,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours