Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B2023

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P12B2023
Rubix :C600-1281322
Fabricant :866064
EAN :3660338202506
PIGNON 23 DT 12B2 (19,05) D

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents23
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 23 DT 12B2 (19,05) D


Pignon Pre-Aleses 23 DT 12B2 (19,05) DUPLEX

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents23
Code ISO12b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre de référence139,9 mm
Diamètre extérieur149 mm
Largeur totale50 mm
Diamètre de cercle de tête149 mm
47,64 € HT
/ unité
57,17 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h