Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B2012

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P08B2012
Rubix :C600-1281203
Fabricant :865945
EAN :3660338201318
PIGNON 12 DT 08B2 (12,7) D

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents12
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 12 DT 08B2 (12,7) D


Pignon Pre-Aleses 12 DT 08B2 (12,7) DUPLEX

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents12
Code ISO08b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage12 mm
Diamètre de référence49,07 mm
Diamètre extérieur53 mm
Largeur totale35 mm
Diamètre de cercle de tête53 mm
5,84 € HT
/ unité
7,01 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h