Pignon pour chaîne standard européen Sati PS05014
Pignons simples 6x2,8
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sati :PS05014
Rubix :9692-1057407

Résumé technique
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 14 |
Documents
Détails articles : PIGNON 14 DT 06B1 ( 9,52) S
Pignon avec moyeu déporté pour chaînes simples à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 14 |
| Code ISO | 06b-1 |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,28 € HT
/ unité
5,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (42) jours