Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA08B1028

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA08B1028
Rubix :C600-1269374
Fabricant :857158
EAN :3660338124228
PIGNON 28 DT 08B1 (12,7) S MA 2012

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents28
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 28 DT 08B1 (12,7) S MA 2012


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents28
Code ISO08b-1
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu90 mm
Diamètre de référence113,42 mm
Diamètre extérieur118 mm
Largeur totale32 mm
Diamètre de cercle de tête118 mm
17,66 € HT
/ unité
21,19 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h