Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B2039

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P06B2039
Rubix :X600-1420012
EAN :3660338297007
PIGNON 39 DT 06B2 (9,525) D 9,525X5,72 MM

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents39
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 39 DT 06B2 (9,525) D 9,525X5,72 MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents39
Code ISO06b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage16 mm
Diamètre de référence118,37 mm
Diamètre extérieur122,5 mm
Largeur totale30 mm
Diamètre de cercle de tête122,5 mm
Promotion
Au lieu de 4,57
4,42 HT
/ unité
5,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours