Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B1023R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P12B1023R
Rubix :X600-1466895
EAN :3660338405310
PIGNON 12B-1 Z=23 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents23
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 12B-1 Z=23 DT DENTURE TREMPEE


PIGNON 12B-1 Z=23 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents23
Code ISO12b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre du moyeu90 mm
Diamètre de référence139,9 mm
Diamètre extérieur149 mm
Largeur totale40 mm
Diamètre de cercle de tête149 mm
228,10 € HT
/ 10 unités
273,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours