Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B2012

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P12B2012
Rubix :C600-1281312
Fabricant :866054
EAN :3660338202407
PIGNON 12 DT 12B2 (19,05) D

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents12
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 12 DT 12B2 (19,05) D


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents12
Code ISO12b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage16 mm
Diamètre de référence73,6 mm
Diamètre extérieur81,5 mm
Largeur totale50 mm
Diamètre de cercle de tête81,5 mm
16,11 € HT
/ unité
19,33 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h