Références
Mecaline :PMA10B2028R
Rubix :X600-1466659
EAN :3660338408403


Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 28 |
Détails articles : PIGNON 10B-2 Z=28 MA2012 DENTURE TREMPEE
Les pignons Mecaline à alésage conique avec des dents trempées sont fabriqués en acier C45. Les pignons en fonte sont produits pour accepter des buses coniques. Disponibles en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 10B-2 Z=28 MA2012 RENFORCE
Points forts
Acier
Applications
Utilisation de produits à chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 28 |
| Code ISO | 10b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 90 mm |
| Diamètre de référence | 141,78 mm |
| Diamètre extérieur | 148,7 mm |
| Largeur totale | 32 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 148,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
560,10 € HT
/ 10 unités
672,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours