Références
Mecaline :P32B3021R
Rubix :X600-1466742
EAN :3660338407772


Résumé technique
| Pas de chaîne | 50,8 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 21 |
Détails articles : PIGNON 32B-3 Z=21 DT DENTURE TREMPEE
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 32B-3 Z=21 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 50,8 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 21 |
| Code ISO | 32b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 40 mm |
| Diamètre du moyeu | 200 mm |
| Diamètre de référence | 340,82 mm |
| Diamètre extérieur | 361,3 mm |
| Largeur totale | 180 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 361,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
848,22 € HT
/ 3 unités
1 017,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours