Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA12B1025R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :PMA12B1025R
Rubix :X600-1466679
EAN :3660338408588
PIGNON 12B-1 Z=25 MA2517 DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents25
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 12B-1 Z=25 MA2517 DENTURE TREMPEE


PIGNON 12B-1 Z=25 MA2517 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents25
Code ISO12b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage19 mm
Diamètre du moyeu108 mm
Diamètre de référence152 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur totale45 mm
Diamètre de cercle de tête152 mm
36,95 HT
/ unité
44,34 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours