Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B3025
Pignon Triplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P06B3025
Rubix :X600-1419998
EAN :3660338297144


Résumé technique
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 25 |
Documents
Détails articles : PIGNON 25 DT 06B3 (9,525) T 9,525X5,72 MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 25 |
| Code ISO | 06b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 14 mm |
| Diamètre de référence | 76 mm |
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur totale | 40 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,01 € HT
/ unité
12,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h