Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA06B2038

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA06B2038
Rubix :C600-1272673
Fabricant :857129
EAN :3660338123948
PIGNON 38 DT 06B2 ( 9,52) D MA 1610

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents38
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 38 DT 06B2 ( 9,52) D MA 1610


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
z38 Double rangee

Applications

Pour les transmissions par chaîne

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents38
Code ISO06b-2
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu80 mm
Diamètre de référence115,35 mm
Diamètre extérieur119,5 mm
Largeur totale25 mm
Diamètre de cercle de tête119,5 mm
Promotion
Au lieu de 8,25 €
7,94 € HT
/ unité
9,53 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours