Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA10B3021

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA10B3021
Rubix :C600-1272739
Fabricant :857241
EAN :3660338125041
PIGNON 21 DT 10B3 (15,87) T MA 1615

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents21
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 21 DT 10B3 (15,87) T MA 1615


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents21
Code ISO10b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de référence106,52 mm
Diamètre extérieur113,4 mm
Largeur totale42,1 mm
Diamètre de cercle de tête113,4 mm
Promotion
Au lieu de 13,78
13,34 HT
/ unité
16,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours