Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P20B2011
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P20B2011
Rubix :X600-1419760
EAN :3660338300844


Résumé technique
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 11 |
Documents
Détails articles : PIGNON 11 DT 20B2 (31,75) D 31,75X19,56MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 11 |
| Code ISO | 20b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre de référence | 112,68 mm |
| Diamètre extérieur | 127,8 mm |
| Largeur totale | 80 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 127,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 21,15 €
20,40 € HT
/ unité
24,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours