Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B1018SS
Pignon à alésage Simplex - Acier inoxydable
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :P08B1018SS
Rubix :X600-1494623
Fabricant :894570


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 18 |
Détails articles : PIGNON 18 DT 08B1 (12,7) S INOX
Ces pignons Mecaline sont fabriqués en acier inoxydable, version Simplex.
Alésage pilote de pignon 08B1 - 18 dents - Acier inoxydable
Points forts
Résistant à la corrosion
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS, particulièrement adaptés aux applications dans le domaine de la production alimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 18 |
| Code ISO | 08b-1 |
| Matière | acier inoxydable |
| Diamètre de préalésage | 12 mm |
| Diamètre du moyeu | 56 mm |
| Diamètre de référence | 77,8 mm |
| Diamètre extérieur | 78 mm |
| Largeur totale | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 11,17 €
10,69 € HT
/ unité
12,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours