Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P32B1021R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P32B1021R
Rubix :X600-1466715
EAN :3660338407628
PIGNON 32B-1 Z=21 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne50,8 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents21
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 32B-1 Z=21 DT DENTURE TREMPEE


PIGNON 32B-1 Z=21 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne50,8 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents21
Code ISO32b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage30 mm
Diamètre du moyeu180 mm
Diamètre de référence340,82 mm
Diamètre extérieur361,3 mm
Largeur totale90 mm
Diamètre de cercle de tête361,3 mm
702,42 € HT
/ 3 unités
842,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours