Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA16B2114

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA16B2114
Rubix :C600-1272822
Fabricant :857348
EAN :3660338126093
PIGNON 114 DT 16B2 (25,4) D MA 4040

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents114
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 114 DT 16B2 (25,4) D MA 4040


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
z114 Double rangee

Applications

Pour les transmissions par chaîne

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents114
Code ISO16b-2
Matièregg25 fonte
Diamètre du moyeu215 mm
Diamètre de référence921,81 mm
Diamètre extérieur934,3 mm
Largeur totale102 mm
Diamètre de cercle de tête934,3 mm
2 303,38 € HT
/ unité
2 764,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours