Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B1016SS

Pignon à alésage Simplex - Acier inoxydable

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P08B1016SS
Rubix :X600-1494614
Fabricant :894568
PIGNON 16 DT 08B1 (12,7) S INOX

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents16
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 16 DT 08B1 (12,7) S INOX


Ces pignons Mecaline sont fabriqués en acier inoxydable, version Simplex.
Alésage pilote de pignon 08B1 - 16 dents - Acier inoxydable

Points forts

Résistant à la corrosion

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS, particulièrement adaptés aux applications dans le domaine de la production alimentaire.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents16
Code ISO08b-1
Matièreacier inoxydable
Diamètre de préalésage12 mm
Diamètre du moyeu50 mm
Diamètre de référence69,5 mm
Diamètre extérieur70 mm
Largeur totale30 mm
14,67 € HT
/ unité
17,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours