Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA10B2045
Pignon à moyeu amovible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :PMA10B2045
Rubix :C600-1272735
Fabricant :857237
EAN :3660338125003


Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 45 |
Documents
Détails articles : PIGNON 45 DT 10B2 (15,87) D MA 2517
Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
z45 Double rangee
Applications
Pour les transmissions par chaîne
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 45 |
| Code ISO | 10b-2 |
| Matière | gg25 fonte |
| Largeur totale | 42,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 60,61 €
57,89 € HT
/ unité
69,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours