Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P28B1034

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P28B1034
Rubix :X600-1419587
EAN :3660338302572
PIGNON 34 DT 28B1 (44,45) S 44,45X30,99MM

Résumé technique

Pas de chaîne44,45 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents34
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 34 DT 28B1 (44,45) S 44,45X30,99MM


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne44,45 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents34
Code ISO28b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage30 mm
Diamètre de référence481,75 mm
Diamètre extérieur500 mm
Largeur totale75 mm
Diamètre de cercle de tête500 mm
1 198,89 € HT
/ 3 unités
1 438,67 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours