Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA08B2095

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA08B2095
Rubix :C600-1272707
Fabricant :857185
EAN :3660338124495
PIGNON 95 DT 08B2 (12,7) D MA 2012

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents95
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 95 DT 08B2 (12,7) D MA 2012


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
z95 Double rangee

Applications

Pour les transmissions par chaîne

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents95
Code ISO08b-2
Matièregg25 fonte
Diamètre du moyeu100 mm
Diamètre de référence384,11 mm
Diamètre extérieur390,1 mm
Largeur totale32 mm
Diamètre de cercle de tête390,1 mm
Promotion
Au lieu de 57,40
55,51 HT
/ unité
66,61 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours