Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P16B1020SS

Pignon à alésage Simplex - Acier inoxydable

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P16B1020SS
Rubix :X600-1494579
Fabricant :894625
PIGNON 20 DT 16B1 (25,4) S INOX

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents20
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 20 DT 16B1 (25,4) S INOX


Ces pignons Mecaline sont fabriqués en acier inoxydable, version Simplex.
Pignon alésage pilote 16B1 -20 dents - Acier inoxydable

Points forts

Résistant à la corrosion

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS, particulièrement adaptés aux applications dans le domaine de la production alimentaire.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents20
Code ISO16b-1
Matièreacier inoxydable
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre du moyeu100 mm
Diamètre de référence162,38 mm
Diamètre extérieur173,2 mm
Largeur totale45 mm
105,48 € HT
/ unité
126,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours