Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B1040

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :P06B1040
Rubix :C600-1281145
Fabricant :865887
EAN :3660338200731
PIGNON 40 DT 06B1 ( 9,52) S
Résumé technique
Pas de chaîne9,525 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents40
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PIGNON 40 DT 06B1 ( 9,52) S


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents40
Code ISO06b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage16 mm
Diamètre de référence121,4 mm
Diamètre extérieur125,5 mm
Largeur totale30 mm
Diamètre de cercle de tête125,5 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,35 HT
/ unité
16,02 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours