Références
Mecaline :P20B3019R
Rubix :X600-1466771
EAN :3660338407024


Résumé technique
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 19 |
Détails articles : PIGNON 20B-3 Z=19 DT DENTURE TREMPEE
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 20B-3 Z=19 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 19 |
| Code ISO | 20b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 25 mm |
| Diamètre du moyeu | 120 mm |
| Diamètre de référence | 192,91 mm |
| Diamètre extérieur | 208,1 mm |
| Largeur totale | 115 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 208,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 115,15 € HT
/ 5 unités
1 338,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours