Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B1042
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P06B1042
Rubix :X600-1418678
Fabricant :883129
EAN :3660338365461


Résumé technique
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 42 |
Documents
Détails articles : PIGNON 042 DT 06B1 (9,52) S
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 42 |
| Code ISO | 06b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Largeur totale | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 6,29 €
6,06 € HT
/ unité
7,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours