Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P16B1048

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P16B1048
Rubix :X600-1418576
Fabricant :883230
EAN :3660338366475
PIGNON 048 DT 16B1 (25,4) S

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents48
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 048 DT 16B1 (25,4) S


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents48
Code ISO16b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage29 mm
Diamètre du moyeu125 mm
Largeur totale68 mm
Diamètre de cercle de tête401,3 mm
832,20 € HT
/ 5 unités
998,64 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h