Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B2019
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P06B2019
Rubix :C600-1281154
Fabricant :865896
EAN :3660338200823


Résumé technique
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 19 |
Documents
Détails articles : PIGNON 19 DT 06B2 ( 9,52) D
Pignon Pre-Aleses 19 DT 06B2 (9,52) DUPLEX
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 19 |
| Code ISO | 06b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 12 mm |
| Diamètre de référence | 57,87 mm |
| Diamètre extérieur | 61,3 mm |
| Largeur totale | 30 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 61,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,61 € HT
/ unité
6,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h