Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA08B2026
Pignon à moyeu amovible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :PMA08B2026
Rubix :C600-1272699
Fabricant :857177
EAN :3660338124419


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 26 |
Documents
Détails articles : PIGNON 26 DT 08B2 (12,7) D MA 2012
Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
z26 Double rangee
Applications
Pour les transmissions par chaîne
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 26 |
| Code ISO | 08b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 87 mm |
| Diamètre de référence | 105,36 mm |
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur totale | 32 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 110 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,96 € HT
/ unité
23,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h