Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B3010

Pignon Triplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P06B3010
Rubix :X600-1420008
EAN :3660338297045
PIGNON 10 DT 06B3 (9,525) T 9,525X5,72 MM

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents10
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 10 DT 06B3 (9,525) T 9,525X5,72 MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents10
Code ISO06b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage10 mm
Diamètre de référence30,82 mm
Diamètre extérieur34 mm
Largeur totale32 mm
Diamètre de cercle de tête34 mm
Promotion
Au lieu de 1,04 €
1,00 € HT
/ unité
1,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours