Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P24B2016
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P24B2016
Rubix :X600-1419667
EAN :3660338301773


Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 16 |
Documents
Détails articles : PIGNON 16 DT 24B2 (38,1) D 38,1X25,4MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 16 |
| Code ISO | 24b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 25 mm |
| Diamètre de référence | 195,3 mm |
| Diamètre extérieur | 210,3 mm |
| Largeur totale | 100 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 210,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,68 € HT
/ unité
184,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h