Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P05B1022

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P05B1022
Rubix :X600-1420084
EAN :3660338296284
PIGNON 22 DT 05B1 (8) S 8X3 MM

Résumé technique

Pas de chaîne8 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents22
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 22 DT 05B1 (8) S 8X3 MM


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne8 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents22
Code ISO05b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage8 mm
Diamètre de référence56,21 mm
Diamètre extérieur59,5 mm
Largeur totale24 mm
Diamètre de cercle de tête59,5 mm
3,41 € HT
/ unité
4,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours