Références
Mecaline :P16B1033R
Rubix :X600-1466849
EAN :3660338406201


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 33 |
Détails articles : PIGNON 16B-1 Z=33 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 16B-1 Z=33 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 33 |
| Code ISO | 16b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 25 mm |
| Diamètre du moyeu | 120 mm |
| Diamètre de référence | 267,21 mm |
| Diamètre extérieur | 278,5 mm |
| Largeur totale | 50 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 278,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
373,20 € HT
/ 5 unités
447,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours