Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P24B2029
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P24B2029
Rubix :X600-1419657
EAN :3660338301872


Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 29 |
Documents
Détails articles : PIGNON 29 DT 24B2 (38,1) D 38,1X25,4MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 29 |
| Code ISO | 24b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 30 mm |
| Diamètre de référence | 352,38 mm |
| Diamètre extérieur | 367,3 mm |
| Largeur totale | 100 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 367,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 285,68 € HT
/ 3 unités
1 542,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours