Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA12B1014

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA12B1014
Rubix :C600-1269406
Fabricant :857248
EAN :3660338125102
PIGNON 14 DT 12B1 (19,05) S MA 1610

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents14
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 14 DT 12B1 (19,05) S MA 1610


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents14
Code ISO12b-1
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu70 mm
Diamètre de référence85,61 mm
Diamètre extérieur93,6 mm
Largeur totale25 mm
Diamètre de cercle de tête93,6 mm
15,10 € HT
/ unité
18,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours