Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P16B2010
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P16B2010
Rubix :C600-1281358
Fabricant :866100
EAN :3660338202865


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 10 |
Documents
Détails articles : PIGNON 10 DT 16B2 (25,4) D
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 10 |
| Code ISO | 16b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 16 mm |
| Diamètre de référence | 82,19 mm |
| Diamètre extérieur | 93 mm |
| Largeur totale | 65 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 93 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,73 € HT
/ unité
33,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h