Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA16B1019
Pignon à moyeu amovible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :PMA16B1019
Rubix :C600-1272785
Fabricant :857311
EAN :3660338125720


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 19 |
Documents
Détails articles : PIGNON 19 DT 16B1 (25,4) S MA 2517
Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 19 |
| Code ISO | 16b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 108 mm |
| Diamètre de référence | 154,33 mm |
| Diamètre extérieur | 165,2 mm |
| Largeur totale | 45 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 165,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,44 € HT
/ unité
54,53 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h